![Bailey - Osram CFL SQUARE© Lampe fluo sur ballast séparé 4 pins 28 W/827 GR10Q](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600222961.jpg?ts=1714079018074)
Bailey - Osram CFL SQUARE© Lampe fluo sur ballast séparé 4 pins 28 W/827 GR10Q
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28 W
Culot - GR10q
flux lumineux de la source - 2050 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300816951
Réf. Sonepar
03637081695
Réf. Fournisseur
50600222967
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
28 W
Culot
GR10q
flux lumineux de la source
2050 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
31 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
205 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
0 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
827
nombre de tubes de lampe
1
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
application spéciale
autre
Osram CFL SQUARE© 4 pins 28 W/827 GR10Q Lampe fluorescente compacte à ballast séparé "type papillon"
Les Atouts de l'article:
Ces lampes remplacent directement les luminaires 2D.