![Bailey - OSR LUMILUX© T5 G5 517mm 13W 840 Tube fluorescent](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FT008CW.jpg?ts=1714079025157)
Bailey - OSR LUMILUX© T5 G5 517mm 13W 840 Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux de la source - 950 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 517 mm
puissance de la source lumineuse - 13 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300241647
Réf. Sonepar
03637024164
Réf. Fournisseur
50200221837
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
G5
flux lumineux de la source
950 lm
température de couleur
4000 K
longueur
517 mm
puissance de la source lumineuse
13 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
16 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
16 mm
efficacité lumineuse de la lampe
73 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
OSR Tube fluorescent LUMILUX© Tube T5 G5 517mm 13W 840 950lm IRC 80 diamètre : 16mm