![Bailey - OSR Lumilux Tube T8 G13 58W/840 4000K 26x1500mm Tube fluorescent](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FT018B-02.jpg?ts=1714079033451)
Bailey - OSR Lumilux Tube T8 G13 58W/840 4000K 26x1500mm Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux de la source - 5200 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1500 mm
puissance de la source lumineuse - 58 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300517957
Réf. Sonepar
03637051795
Réf. Fournisseur
FT058840/02
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
G13
flux lumineux de la source
5200 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1500 mm
puissance de la source lumineuse
58 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
26 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
20000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
68 kWh
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
angle de rayonnement
0 °
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
26 mm
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
OSR LUMILUX© Tube fluorescent pour éclairage général T8 G13 58W/840 4000K 26x1500mm
Les Atouts de l'article:
Lampes fluorescentes de 26 mm avec culot G13. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 8089). Intensité variable. Phosphore à trois bandes de qualité supérieure : LUMILUX. Avantages produit : Technologie de lampe éprouvée. Bonne rentabilité grâce à une efficacité élevée. Disponible dans de nombreuses couleurs de lumière différentes pour toutes sortes d'applications. Domaines d'application : Bâtiments publics. Éclairage de bureau. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. L'éclairage des rues. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.