![Bailey - OSR Lampe fluocompacte DULUX© S G23 5W 840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600105036.jpg?ts=1704849395397)
Bailey - OSR Lampe fluocompacte DULUX© S G23 5W 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 250 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300010564
Réf. Sonepar
03637001056
Réf. Fournisseur
FTC05G23840/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
5 W
Culot
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source
250 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
108 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
12 mm
classe d’efficience énergétique
B
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
1
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
OSR DULUX© S G23 5W 840 Lampe fluorescente compacte sur ballast ferromagnétique séparé
Les Atouts de l'article:
Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Profil extrêmement bas. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Caractéristiques du produit : Indice de rendu des couleurs R sub a/sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes monotours. Base/pied G23 avec deux pieds enfichables et enfichable à deux broches. Domaines d'application : idéal pour un éclairage et une décoration créatifs et économiques. Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des ballasts conventionnels.