![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/FT016GERM-01.jpg?ts=1704849658143)
Bailey - OSR HNS Tube fluorescent G5 16X212mm 11W UVC 254nm Germicide TUV 6000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 11 W
Culot - G5
type de rayonnement UV - UV-C
source lumineuse - lampe fluorescente
tension de lampe - 33...33 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321468796
Réf. Sonepar
03637146879
Réf. Fournisseur
50200230627
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
11 W
Culot
G5
type de rayonnement UV
UV-C
source lumineuse
lampe fluorescente
tension de lampe
33...33 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
durée de vie nominale moyenne
6000 h
adapté à la désinfection de l'air
Oui
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Oui
teneur en mercure
2.5 mg
dimmable/gradable
Non
longueur totale
212 mm
diamètre
16 mm
starter intégré
Non
lampe à lumière noire
Non
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
cylindre (double culot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
OSR HNS Tube fluorescent G5 16X212mm 11W UVC 254nm Germicide TUV 6000h Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Clair Lampe UltraViolet (UV)
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits : Sécurité améliorée grâce à la fonction UV-Stop (UVS) sur certaines lampes HMI à extrémité unique. Technologies IHM améliorées proposées, notamment les nouveaux HMI DIGITAL et HMI STUDIO. Caractéristiques de la famille de produits : Lumière haute intensité offrant de véritables performances de couleurs avec un CRI>90. Durée de vie plus longue grâce à la conception ronde en feuille de molybdène dissipant la chaleur sur les lampes ? 6000W. Mécaniquement robuste avec la technologie eXtreme Seal (XS), jusqu'à 450°C au niveau du joint pincé ?. Capable de réamorçage à chaud. Haute stabilité des couleurs avec des changements moyens de température de couleur pendant la durée de vie de la lampe de seulement 1°K/h. Intensité variable jusqu'à 40 % avec couleur stable grâce à de nombreux ballasts électroniques. Haute efficacité énergétique fournissant jusqu'à 100 LPW ?. Domaines d'application : Studio, TV et cinéma. Photographie professionnelle.