Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bailey - OSR DULUX® T/E LED GX24q-3 ECG & AC 230V 16W (32W) 1800lm 4000K 130° 45x155mm

Bailey - OSR DULUX® T/E LED GX24q-3 ECG & AC 230V 16W (32W) 1800lm 4000K 130° 45x155mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • flux lumineux - 1800...1800 lm

  • Culot - autre

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 25.335 kg CO2

EAN

4058075559455

Réf. Sonepar

03637555945

Réf. Fournisseur

145780

Réf. Commerciale

Bailey

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

16...16 W

flux lumineux

1800...1800 lm

Culot

autre

température de couleur

4000...4000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur du boîtier/corps

blanc

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

taux de distortion harmonique

30

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

autre

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

200000

angle de rayonnement

130...130 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1800 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

45 mm

classe d’efficience énergétique

E

efficacité lumineuse de la lampe

112 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

longueur

155 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

230...230 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle

dépoli

durée de vie nominale moyenne

30000 h

courant nominal

68...68 mA

OSR DULUX® T/E LED GX24q-3 ECG & AC 230V-240V 16W (32W) 1800lm 4000K 130° 45x155mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

OSRAM DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pourfonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique.