Bailey - OSR Circline T5 2GX13 22W/840 4000K 16x225mm Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - 2GX13
flux lumineux de la source - 1900 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 230 mm
puissance de la source lumineuse - 22 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300528465
Réf. Sonepar
03637052846
Réf. Fournisseur
FC022840T5/02
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
2GX13
flux lumineux de la source
1900 lm
température de couleur
4000 K
longueur
230 mm
puissance de la source lumineuse
22 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
16 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
12000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
25 kWh
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
16 mm
efficacité lumineuse de la lampe
81 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
couronne
OSR Tube fluorescent circulaire Circline T5 2GX13 22W/840 4000K 16x225mm pour luminaires spécifiques
Les Atouts de l'article:
Lampes fluorescentes circulaires 16 mm, avec culot de lampe 2GX13. Caractéristiques du produit : Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable (avec ECG QTi DALI/DIM). Lampe fluorescente ronde avec une douille. Diamètre du tube : 16,0 mm. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Excellent éclairage uniforme sans ombres. Bonne durée de vie moyenne (avec ECG OSRAM). Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Restaurants. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels. Équipement technique : Convient uniquement pour une utilisation sur ballasts électroniques.