![Bailey - OSR 64638 HLX G6.35 24V 100W Clair 3100K 2970lm Halogène LCL30 13x50mm 300h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/P024EHJ-02.jpg?ts=1714079039983)
Bailey - OSR 64638 HLX G6.35 24V 100W Clair 3100K 2970lm Halogène LCL30 13x50mm 300h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 0 mA
puissance de la source lumineuse - 100 W
application - autre
Culot - G6,35
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300283050
Réf. Sonepar
03637028305
Réf. Fournisseur
P024HLX64638/02
Réf. Commerciale
Bailey
courant nominal
0 mA
puissance de la source lumineuse
100 W
application
autre
Culot
G6,35
tension de lampe
24...24 V
OSR 64638 HLX G6.35 24V 100W Clair 3100K 2970lm Halogène LCL30 13x50mm 300h Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux lumineux instantané et presque constant pendant toute la durée de vie de la lampe. Dimmable. Domaines d'application: microscopie. Analyse de laboratoire. Durcissement UV. Illumination par fibre. Frais généraux chirurgicaux et dentaires. Club et discothèque.