Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Bailey - MHN-TD Lampe iodures métalliques 150W/730 RX7s 1CT/12

Bailey - MHN-TD Lampe iodures métalliques 150W/730 RX7s 1CT/12

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 13800 lm

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000351

Réf. Fournisseur

60100120441

Réf. Commerciale

Bailey

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

puissance de la source lumineuse

150 W

Culot

RX7s

flux lumineux de la source

13800 lm

température de couleur

3000 K

longueur totale

135 mm

couleur

blanc

modèle

clair

diamètre

22.5 mm

classe d’efficience énergétique

G

efficacité lumineuse de la lampe

87 lm/W

protection contre les UV

Oui

position de brûlage

p45

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

quartz

luminaire fermé requis

Oui

couleur de la lumière

730

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

durée de vie nominale moyenne

10500 h

tension de lampe

86...106 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

165 kWh

désignation de la lampe

TD

MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour projecteurs / encastrés