Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bailey - MASTER TL5 HO Tube fluo gainé Secura 54W/840 UNP/40

Bailey - MASTER TL5 HO Tube fluo gainé Secura 54W/840 UNP/40

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 4500 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1163.2 mm

  • puissance de la source lumineuse - 54 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637095231

Réf. Fournisseur

50200129744

Réf. Commerciale

Bailey

Culot

G5

flux lumineux de la source

4500 lm

température de couleur

4000 K

longueur

1163.2 mm

puissance de la source lumineuse

54 W

application

général

couleur

blanc

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

840

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

30000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

59 kWh

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

angle de rayonnement

0 °

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

protection contre les éclats

Oui

diamètre du tube

17 mm

efficacité lumineuse de la lampe

83 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

torche

MASTER Tube fluorescent TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40 - Gainé - Protection contre bris de verre - Industrie Agro-alimentaire

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.