![Bailey - MASTER Lampe fluocompacte ballast séparé PL-S 4P 2G7 9W 830 600 lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50600105022.jpg?ts=1704849299331)
Bailey - MASTER Lampe fluocompacte ballast séparé PL-S 4P 2G7 9W 830 600 lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 9 W
Culot - 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source - 600 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637026093
Réf. Fournisseur
50600105020
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
9 W
Culot
2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source
600 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
151.1 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
830
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
application spéciale
autre
MASTER PL-S 4P 2G7 9W 830 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 4 broches - Flux 600lm - 28x151mm
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.