Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bailey - LYNX-D CFL 26W 830 3000K G24d-3

Bailey - LYNX-D CFL 26W 830 3000K G24d-3

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - G24d-3

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288259116

Réf. Sonepar

03637825911

Réf. Fournisseur

FTC26GD3830/03

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

26 W

Culot

G24d-3

flux lumineux de la source

1800 lm

température de couleur

3000 K

durée de vie nominale moyenne

12000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

31 kWh

couleur

blanc

longueur totale

148 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

35 mm

classe d’efficience énergétique

A

starter intégré

Oui

adapté à un ballast électronique

Non

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

0

nombre de tubes de lampe

2

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

LYNX-D CFL 26W 830 3000K G24d-3