Bailey - FIS Lampe Traffic 6945E Qual E27 A60 60x107mm 235V 60W 8000h 405lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - E27
nombre d'hélices - 1
tension de lampe - 235...235 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681159040
Réf. Sonepar
03637115904
Réf. Fournisseur
70301215904
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
clair
puissance de la source lumineuse
60 W
Culot
E27
nombre d'hélices
1
tension de lampe
235...235 V
adapté aux panneaux de signalisation
Non
avec réflecteur
Non
adapté aux feux de circulation
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable
Oui
adapté au trafic ferroviaire
Non
halogène
Non
FIS Lampe Traffic 6945E Qual E27 A60 60x107mm 235V 60W 8000h 405lm Lampe pour feux de signalisation
Les Atouts de l'article:
Souvent utilisé dans un feu de signalisation.