![Bailey - E27 T2 Half Full Spiral 240V 20W-865](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50100835860.jpg?ts=1714082984449)
Bailey - E27 T2 Half Full Spiral 240V 20W-865
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 1280 lm
température de couleur - 6500 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879130642
Réf. Sonepar
03637913064
Réf. Fournisseur
50100835871
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
20 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
1280 lm
température de couleur
6500 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
tension de lampe
240...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
dimmable/gradable
Non
longueur totale
113 mm
fréquence
50...50 Hz
diamètre
55 mm
classe d’efficience énergétique
A
forme de la lampe
spirale
détecteur crépusculaire intégré
Non
adapté au courant de secours/à la tension continue
Non
fréquence de démarrage au choix
Non
utilisation à l'extérieur
Non
couleur de la lumière
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
finition verre/couvercle
opale
Cal Spirale T2 E27 240V-Ac 20W 6500K 55X113Mm Lampe Fluorescente Compacte