![Bailey - CLEO Compact Tube fluorescent G13 20W 09 28x438mm Bronzage Lampe UltraViolet](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/50200104153.jpg?ts=1704849343032)
Bailey - CLEO Compact Tube fluorescent G13 20W 09 28x438mm Bronzage Lampe UltraViolet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - G13
type de rayonnement UV - UV-A
source lumineuse - lampe fluorescente
durée de vie nominale moyenne - 500 h
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046949318161
Réf. Sonepar
03637931816
Réf. Fournisseur
143412
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
20 W
Culot
G13
type de rayonnement UV
UV-A
source lumineuse
lampe fluorescente
durée de vie nominale moyenne
500 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Oui
adapté à la désinfection de l'eau
Non
dimmable/gradable
Non
longueur totale
438 mm
diamètre
28 mm
starter intégré
Non
lampe à lumière noire
Non
position de brûlage
autre
forme de la lampe
torche
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Non
CLEO Compact Tube fluorescent G13 20W 09 28x438mm Bronzage Lampe UltraViolet (UV)
Les Atouts de l'article:
Tube fluorescent à utiliser dans un lit de bronzage.