![Bailey - Boucle rigide 10X44 12V 5W Xenon Clair](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/SXRL4412005.jpg?ts=1714082966185)
Bailey - Boucle rigide 10X44 12V 5W Xenon Clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux de la source - 45 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 12...12 V
puissance de la lampe - 5...5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681146699
Réf. Sonepar
03637114669
Réf. Fournisseur
SXRL4412005
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
autre
flux lumineux de la source
45 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
12...12 V
puissance de la lampe
5...5 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
417 mA
couleur
incolore
longueur totale
44 mm
diamètre
10 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
cylindre (double culot)
krypton
Oui
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Oui
technologie
lampe à incandescence
xénon
Oui
durée de vie nominale moyenne
20000 h
BEE Xénon Boucle rigide 10x44mm 12V 417mA 0.417A 5W Clair 45lm 20000h C-8 Lampe miniature