Bailey - BEE Reflector K23d 10V 50W Clair Matrix SIG 64005 250lm 6000h Lampe signal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - K23d
nombre d'hélices - 1
tension de lampe - 10...10 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681448588
Réf. Sonepar
03637144858
Réf. Fournisseur
144858
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
clair
puissance de la source lumineuse
50 W
Culot
K23d
nombre d'hélices
1
tension de lampe
10...10 V
adapté aux panneaux de signalisation
Non
avec réflecteur
Oui
adapté aux feux de circulation
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable
Oui
adapté au trafic ferroviaire
Non
halogène
Oui
BEE Reflector K23d 10V 50W Clair Matrix SIG 64005 250lm 6000h Lampe pour feux de signalisation
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: feux de circulation routière et ferroviaire.