Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bailey - BEE Navigation B22d 220V 60W 26cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau

Bailey - BEE Navigation B22d 220V 60W 26cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 60 W

  • Culot - B22d

  • flux lumineux de la source - 375 lm

  • technologie - lampe à incandescence

  • tension de lampe - 220...220 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681160855

Réf. Sonepar

03637116085

Réf. Fournisseur

VB22220026

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1

60 W

Culot

B22d

flux lumineux de la source

375 lm

technologie

lampe à incandescence

tension de lampe

220...220 V

couleur

blanc

désignation de norme (ECE)

autre

longueur totale

100 mm

diamètre

38 mm

intensité lumineuse

26 cd

adapté au trafic ferroviaire

Non

nombre d'hélices

1

puissance de la lampe hélice 2

0 W

adapté à une mobylette

Non

adapté à une moto

Non

adapté à un vélo

Non

adapté à un bateau

Oui

adapté à un phare de voiture

Non

adapté à un phare de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Non

adapté à un autre éclairage de camion

Non

adapté à un avion

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche

Non

BEE Navigation maritime / Bateaux B22d 220V 60W 26cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau

Les Atouts de l'article:

Navigation Lampe Bateau