![Bailey - BEE Lampe à vapeur de mercure HPL-N HPM E40 400W/542 22000lm 16.000h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/HPML40400W-01.jpg?ts=1714079094993)
Bailey - BEE Lampe à vapeur de mercure HPL-N HPM E40 400W/542 22000lm 16.000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 40-59
puissance de la source lumineuse - 400 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 22000 lm
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681444665
Réf. Sonepar
03637144466
Réf. Fournisseur
144466
Réf. Commerciale
Bailey
indice de rendu des couleurs CRI
40-59
puissance de la source lumineuse
400 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
22000 lm
température de couleur
4200 K
longueur totale
290 mm
diamètre
122 mm
classe d’efficience énergétique
B
efficacité lumineuse de la lampe
55 lm/W
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
ellipsoïde
réflecteur interne
Non
durée de vie nominale moyenne
16000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
400 kWh
désignation de la lampe
autre
BEE Lampe à vapeur de mercure HPL-N HPM E40 400W/542 22000lm 16.000h pour éclairage public
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de mercure pour luminaires ouverts et fermés. Utilisation à l'extérieur uniquement dans des luminaires appropriés. Domaines d'application: Usines et ateliers. Installations industrielles. Routes. Places de parking, places. Zones piétonnes, avenues publiques. Parcs et jardins.