Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bailey - BEE HMP08 Halogène P13.5s Tube 9.3x31mm 6V 400mA 0.4A 2.4W Clair 36lm 100h C-6

Bailey - BEE HMP08 Halogène P13.5s Tube 9.3x31mm 6V 400mA 0.4A 2.4W Clair 36lm 100h C-6

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - P13,5s

  • flux lumineux de la source - 36 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6...6 V

  • puissance de la lampe - 2.4...2.4 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681083758

Réf. Sonepar

03637108375

Réf. Fournisseur

HP0600400

Réf. Commerciale

Bailey

Culot

P13,5s

flux lumineux de la source

36 lm

température de couleur

2700 K

tension de lampe

6...6 V

puissance de la lampe

2.4...2.4 W

convient pour gyrophare

Non

courant nominal

400 mA

couleur

incolore

longueur totale

31 mm

diamètre

9.3 mm

classe d’efficience énergétique

G

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

krypton

Non

adapté aux lampes de poche

Oui

adapté à l'affichage

Oui

halogène

Oui

technologie

lampe à incandescence

xénon

Non

durée de vie nominale moyenne

100 h

BEE HMP08 Halogène P13.5s Tube 9.3x31mm 6V 400mA 0.4A 2.4W Clair 36lm 100h C-6 Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Grâce au remplissage de gaz, des puissances plus élevées et / ou une durée de vie plus longue peuvent être obtenues.