![Bailey - BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 160W (200W) 3100lm Clair 1000h 8x117mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/XR117240400.jpg?ts=1714079002936)
Bailey - BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 160W (200W) 3100lm Clair 1000h 8x117mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 160 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 3100 lm
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681002711
Réf. Sonepar
03637102199
Réf. Fournisseur
XR117240160
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
160 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
3100 lm
température de couleur
2900 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
220...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
160 kWh
désignation de la lampe
autre
modèle
clair
longueur totale
117 mm
diamètre
8 mm
classe d’efficience énergétique
G
protection contre les UV
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 160W (200W) 3100lm Clair 1000h 8x117mm Lampe halogène haute tension
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.