Bailey - BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 400W (500W) 8550lm Clair 2000h 10x117mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 400 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 8550 lm
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681087107
Réf. Sonepar
03637108710
Réf. Fournisseur
XR117240400
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
400 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
8550 lm
température de couleur
2900 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
220...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
400 kWh
désignation de la lampe
autre
modèle
clair
longueur totale
117 mm
diamètre
10 mm
classe d’efficience énergétique
G
protection contre les UV
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 400W (500W) 8550lm Clair 2000h 10x117mm Lampe halogène haute tension
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.