Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Bailey - BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 230W (300W) 4644lm Clair 10x117mm

Bailey - BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 230W (300W) 4644lm Clair 10x117mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 230 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 4644 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681002735

Réf. Sonepar

03637102200

Réf. Fournisseur

XR117240230

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

230 W

Culot

R7s

flux lumineux de la source

4644 lm

température de couleur

2900 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

tension de lampe

220...220 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

230 kWh

désignation de la lampe

autre

modèle

clair

longueur totale

117 mm

diamètre

10 mm

classe d’efficience énergétique

G

protection contre les UV

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

verre torsadé

Non

BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 230W (300W) 4644lm Clair 10x117mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.