Bailey - BEE E10 Ballon 15x29mm 6V 1000mA 1A 6W Clair 2000h C-2R Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E10
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 6...6 V
puissance de la lampe - 6...6 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681028605
Réf. Sonepar
03637102862
Réf. Fournisseur
E29006999
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
E10
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
6...6 V
puissance de la lampe
6...6 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
1000 mA
couleur
incolore
longueur totale
29 mm
diamètre
15 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
sphère
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
2000 h
BEE E10 Ballon 15x29mm 6V 1000mA 1A 6W Claire 2000h C-2R Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E10 (MES)