Bailey - BEE Double culot Renforcée R7s 130V 1000W Clair 19000lm 2000h 10x189mm halogène
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 19000 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681087152
Réf. Sonepar
03637108715
Réf. Fournisseur
HR189130995
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
1000 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
19000 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
110...110 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1000 kWh
désignation de la lampe
autre
modèle
clair
longueur totale
189 mm
diamètre
10 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
BEE Double culot Renforcée R7s 130V 1000W Clair 19000lm 2000h 10x189mm Lampe halogène haute tension
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.