![Bailey - BEE Basse tension Standard A60 B22d 24V 60W Dépoli 60x108mm Lampe incandescente](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/G22042060F.jpg?ts=1714079008587)
Bailey - BEE Basse tension Standard A60 B22d 24V 60W Dépoli 60x108mm Lampe incandescente
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dépoli
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - B22d
flux lumineux de la source - 750 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681055199
Réf. Sonepar
03637105519
Réf. Fournisseur
G22024060F
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
dépoli
puissance de la source lumineuse
60 W
Culot
B22d
flux lumineux de la source
750 lm
durée de vie nominale moyenne
1000 h
tension de lampe
24...24 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
60 kWh
prise avec 3 contacts
Non
couleur
incolore
longueur totale
108 mm
diamètre
60 mm
classe d’efficience énergétique
G
protection contre les éclats
Non
adapté à un four
Non
forme de la lampe
en forme de poire
résistant aux chocs
Non
adapté à un réfrigérateur
Non
krypton
Non
fibre de carbone
Non
filament spiralé multiple
Non
application spéciale
non applicable
BEE Basse tension Standard A60 B22d 24V 60W Dépoli 60x108mm Lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.