![Bailey - BEE Ba9s Tube 10x28mm 60V 30mA 0.03A 1.8W Clair 2000h C-2F Lampe miniature](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/B28024080.jpg?ts=1714078916097)
Bailey - BEE Ba9s Tube 10x28mm 60V 30mA 0.03A 1.8W Clair 2000h C-2F Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA9s
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 60...60 V
puissance de la lampe - 1.8...1.8 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681012277
Réf. Sonepar
03637101227
Réf. Fournisseur
B28060030
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
BA9s
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
60...60 V
puissance de la lampe
1.8...1.8 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
30 mA
couleur
incolore
longueur totale
28 mm
diamètre
10 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
2000 h
BEE Ba9s Tube 10x28mm 60V 30mA 0.03A 1.8W Clair 2000h C-2F Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Ba9s (MBC)