Bailey - BEE Ba7s Tube 7x20mm 48V 40mA 0.04A 2W Clair 2000h C-2F Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA7s
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 48...48 V
puissance de la lampe - 2...2 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681007433
Réf. Sonepar
03637100743
Réf. Fournisseur
B20048040
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
BA7s
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
48...48 V
puissance de la lampe
2...2 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
40 mA
couleur
incolore
longueur totale
20 mm
diamètre
7 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
2000 h
BEE Ba7s Tube 7x20mm 48V 40mA 0.04A 2W Claire 2000h C-2F Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus.