![Bailey - BEE Ba15d Poirette 22x48mm 220-260V 5-7W Clair 1000h C-7A Lampe miniature](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/B48130015.jpg?ts=1714078913991)
Bailey - BEE Ba15d Poirette 22x48mm 220-260V 5-7W Clair 1000h C-7A Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 220...260 V
puissance de la lampe - 5...7 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681015339
Réf. Sonepar
03637101533
Réf. Fournisseur
B48260007
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
BA15d
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
220...260 V
puissance de la lampe
5...7 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
27 mA
couleur
incolore
longueur totale
48 mm
diamètre
22 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
1000 h
BEE Ba15d Poirette 22x48mm 220-260V 5-7W Clair 1000h C-7A Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Ba15d (SBC)