![Bailey - BAI Téléphonique T4.5 4x16mm 18V 25mA 0.025A 0.45W Clair 5000h C-2F](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/T4560020.jpg?ts=1714078992797)
Bailey - BAI Téléphonique T4.5 4x16mm 18V 25mA 0.025A 0.45W Clair 5000h C-2F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - T 4,5
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 18...18 V
puissance de la lampe - 0.45...0.45 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681148563
Réf. Sonepar
03637114856
Réf. Fournisseur
T4518025
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
T 4,5
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
18...18 V
puissance de la lampe
0.45...0.45 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
25 mA
couleur
incolore
longueur totale
16 mm
diamètre
4 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
5000 h
BAI Téléphonique T4.5 4x16mm 18V 25mA 0.025A 0.45W Clair 5000h C-2F Lampe miniature
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les lampes téléphoniques étaient à l'origine destinées aux grandes installations téléphoniques pour voir quelles lignes étaient occupées. De nos jours, souvent utilisées dans les commutateurs.