![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/T5530050.jpg?ts=1714078934550)
Bailey - BAI Téléphonique T5.5 5x30mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Clair 10000h C-2F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - TS5
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 28...28 V
puissance de la lampe - 1.12...1.12 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681149447
Réf. Sonepar
03637114944
Réf. Fournisseur
T5528040
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
TS5
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
28...28 V
puissance de la lampe
1.12...1.12 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
40 mA
couleur
incolore
longueur totale
30 mm
diamètre
5 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
10000 h
BAI Téléphonique T5.5 5x30mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Clair 10000h C-2F Lampe miniature
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les lampes téléphoniques étaient à l'origine destinées aux grandes installations téléphoniques pour voir quelles lignes étaient occupées. De nos jours, souvent utilisées dans les commutateurs.