![Bailey - BAI Subminiature Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 28V 24mA 0.024A 0.67W Clair](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/MG06240351.jpg?ts=1704849587735)
Bailey - BAI Subminiature Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 28V 24mA 0.024A 0.67W Clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - Midget-grooved
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 28...28 V
puissance de la lampe - 0.67...0.67 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681115244
Réf. Sonepar
03637111524
Réf. Fournisseur
MG06280241
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
Midget-grooved
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
28...28 V
puissance de la lampe
0.67...0.67 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
24 mA
couleur
incolore
longueur totale
16 mm
diamètre
5.7 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
6000 h
BAI Subminiature Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 28V 24mA 0.024A 0.67W Clair 6000h C-2F Lampe miniature
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits voyants. Applications: interrupteurs, panneaux de commande, dispositifs de signalisation et industrie automobile.