![Bailey - BAI Sphérique G45 E14 240V 7W Clair 45x75mm 1000h Lampe à incandescence](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/KE475240025-01.jpg?ts=1704849585257)
Bailey - BAI Sphérique G45 E14 240V 7W Clair 45x75mm 1000h Lampe à incandescence
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 7 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 58 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681094426
Réf. Sonepar
03637109442
Réf. Fournisseur
KE475240007
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
7 W
Culot
E14
flux lumineux de la source
58 lm
durée de vie nominale moyenne
1000 h
tension de lampe
240...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
désignation de la lampe
autre
couleur
incolore
modèle
clair
longueur totale
75 mm
diamètre
45 mm
classe d’efficience énergétique
G
protection contre les éclats
Non
adapté à un four
Non
résistant aux chocs
Non
krypton
Non
avec vide
Oui
BAI Sphérique G45 E14 240V 7W Clair 45x75mm 1000h Lampe à incandescence ancienne génération