Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Bailey - BAI Lampe pour Machine à coudre Tube T22 Ba15d 240V 25W Clair 22x57mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - B15d

  • flux lumineux de la source - 180 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681145951

Réf. Sonepar

03637114595

Réf. Fournisseur

SM557240025

Réf. Commerciale

Bailey

modèle

clair

puissance de la source lumineuse

25 W

Culot

B15d

flux lumineux de la source

180 lm

durée de vie nominale moyenne

2000 h

tension de lampe

240...240 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

25 kWh

désignation de la lampe

autre

courant nominal

104 mA

couleur

incolore

longueur totale

57 mm

diamètre

22 mm

classe d’efficience énergétique

G

adapté à un four

Non

résistant aux chocs

Oui

adapté à un réfrigérateur

Non

fibre de carbone

Non

BAI Appliance Machine à coudre Tube T22 Ba15d 240V 25W Clair 22x57mm Lampe tubulaire à incandescence

Les Atouts de l'article:

Lampes spéciales résistantes aux chocs pour une utilisation dans les machines à coudre grâce au filament renforcé qui assure la meilleure vue de l'aiguille.