![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/E48130015.jpg?ts=1714078949147)
Bailey - BAI Lampe pour four 300°C E14 Poirette 22x48mm 235V 25W Clair 1000h C-7A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux de la source - 200 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 235...235 V
puissance de la lampe - 25...25 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681031940
Réf. Sonepar
03637103228
Réf. Fournisseur
E48235025
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
E14
flux lumineux de la source
200 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
235...235 V
puissance de la lampe
25...25 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
106 mA
couleur
incolore
longueur totale
48 mm
diamètre
22 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
1000 h
BAI Lampe pour four 300°C E14 Poirette 22x48mm 235V 25W Clair 1000h C-7A Lampe pour fours professionnels / individuels