Bailey - BAI Lampe pour four 300°C E14 Poirette 22x48mm 235V 15W Clair 90lm 1000h C-7A

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 90 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 235...235 V

  • puissance de la lampe - 15...15 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681031865

Réf. Sonepar

03637103219

Réf. Fournisseur

E48235015

Réf. Commerciale

Bailey

Culot

E14

flux lumineux de la source

90 lm

température de couleur

2700 K

tension de lampe

235...235 V

puissance de la lampe

15...15 W

convient pour gyrophare

Non

courant nominal

64 mA

couleur

incolore

longueur totale

48 mm

diamètre

22 mm

classe d’efficience énergétique

G

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

krypton

Non

adapté aux lampes de poche

Non

adapté à l'affichage

Non

halogène

Non

technologie

lampe à incandescence

xénon

Non

durée de vie nominale moyenne

1000 h

BAI Lampe pour four 300°C E14 Poirette 22x48mm 235V 15W Clair 90lm 1000h C-7A fours domestiques et professionnels