![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/VEN15332.jpg?ts=1704849552582)
Bailey - BAI Lampe iodures métal. HID MH1500/HBU BT56 E39 1500W 3400K 175000lm CL 18360
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 60-69
puissance de la source lumineuse - 1500 W
Culot - E39
flux lumineux de la source - 175000 lm
température de couleur - 3400 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681430910
Réf. Sonepar
03637143091
Réf. Fournisseur
143091
Réf. Commerciale
Bailey
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
puissance de la source lumineuse
1500 W
Culot
E39
flux lumineux de la source
175000 lm
température de couleur
3400 K
longueur totale
391 mm
couleur
blanc
modèle
clair
diamètre
180 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
117 lm/W
protection contre les UV
Non
position de brûlage
autre
forme de la lampe
ellipsoïde
appareil d'allumage externe requis
Non
ballast externe requis
Non
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
quartz
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
634
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
durée de vie nominale moyenne
3000 h
tension de lampe
268...268 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1500 kWh
désignation de la lampe
BT56
BAI HID MH1500/HBU BT56 E39 1500W 3400K 175000lm Clair IRC80-89 180x391mm 18360 Lampe iodures métallique
Les Atouts de l'article:
Probe Start lamp