![Bailey - BAI Halogène Ba15s Tube 10x40mm 12V 5W Clair 2000h Lampe miniature](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/HS15024020.jpg?ts=1704849434405)
Bailey - BAI Halogène Ba15s Tube 10x40mm 12V 5W Clair 2000h Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15s
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 12...12 V
puissance de la lampe - 5...5 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681087299
Réf. Sonepar
03637108729
Réf. Fournisseur
HS15012005
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
BA15s
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
12...12 V
puissance de la lampe
5...5 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
416 mA
couleur
incolore
longueur totale
40 mm
diamètre
10 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Oui
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
2000 h
BAI Halogène Ba15s Tube 10x40mm 12V 5W Clair 2000h Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Grâce au remplissage de gaz, des puissances plus élevées et / ou une durée de vie plus longue peuvent être obtenues.