Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bailey - BAI H4 P43T 12V 60/55W Bleu Laser Blue 2P 17x92mm Lampe phare automobile

Bailey - BAI H4 P43T 12V 60/55W Bleu Laser Blue 2P 17x92mm Lampe phare automobile

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 60 W

  • Culot - P43t

  • technologie - lampe halogène

  • tension de lampe - 12...12 V

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681002513

Réf. Sonepar

03637100251

Réf. Fournisseur

70100000251

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1

60 W

Culot

P43t

technologie

lampe halogène

tension de lampe

12...12 V

couleur

bleu

désignation de norme (ECE)

H4

longueur totale

92 mm

diamètre

17 mm

adapté au trafic ferroviaire

Non

nombre d'hélices

2

puissance de la lampe hélice 2

55 W

adapté à une mobylette

Non

adapté à une moto

Non

adapté à un vélo

Non

adapté à un bateau

Non

adapté à un phare de voiture

Oui

adapté à un phare de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Oui

adapté à un autre éclairage de camion

Oui

adapté à un avion

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche

Non

BAI H4 P43T 12V 60/55W Bleu Laser Blue 2P 17x92mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.