![Bailey - BAI Deco U-Form Tube E14 240V 40W Clair Or 20x115mm 3000h Lampe tubulaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/40800037165.jpg?ts=1714082952175)
Bailey - BAI Deco U-Form Tube E14 240V 40W Clair Or 20x115mm 3000h Lampe tubulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 165 lm
durée de vie nominale moyenne - 3000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681371657
Réf. Sonepar
03637137165
Réf. Fournisseur
40800037165
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
clair
puissance de la source lumineuse
40 W
Culot
E14
flux lumineux de la source
165 lm
durée de vie nominale moyenne
3000 h
tension de lampe
220...220 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
désignation de la lampe
autre
courant nominal
0 mA
couleur
autre
longueur totale
115 mm
diamètre
20 mm
classe d’efficience énergétique
G
adapté à un four
Non
résistant aux chocs
Non
adapté à un réfrigérateur
Non
fibre de carbone
Non
BAI Deco U-Form Tube E14 240V 40W Clair Or 20x115mm 3000h Lampe tubulaire à incandescence
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.