![Bailey - BAI Couleur Flamme coup de vent C35 E14 240V 15W Clair Bleu 35x125mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/CE498240015CB.jpg?ts=1714078999651)
Bailey - BAI Couleur Flamme coup de vent C35 E14 240V 15W Clair Bleu 35x125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 0 lm
durée de vie nominale moyenne - 0 h
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681021552
Réf. Sonepar
03637102155
Réf. Fournisseur
CE498240015CB
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
15 W
Culot
E14
flux lumineux de la source
0 lm
durée de vie nominale moyenne
0 h
tension de lampe
240...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
désignation de la lampe
autre
pour guirlande lumineuse
Non
couleur
bleu
modèle
clair
longueur totale
125 mm
diamètre
35 mm
classe d’efficience énergétique
E
forme de la lampe
rafale
résistant aux chocs
Non
krypton
Non
lampe à bougie vacillante
Non
BAI Couleur Flamme coup de vent C35 E14 240V 15W Clair Bleu 35x125mm Lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.