![Bailey - BAI Basse tension Standard A60 E27 12V 100W Dépoli 60x108mm 500h Incandescente](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/G27012025F.jpg?ts=1714078996111)
Bailey - BAI Basse tension Standard A60 E27 12V 100W Dépoli 60x108mm 500h Incandescente
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dépoli
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 1700 lm
durée de vie nominale moyenne - 500 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681056967
Réf. Sonepar
03637105696
Réf. Fournisseur
G27012100F
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
dépoli
puissance de la source lumineuse
100 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
1700 lm
durée de vie nominale moyenne
500 h
tension de lampe
12...12 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
100 kWh
désignation de la lampe
autre
prise avec 3 contacts
Non
couleur
incolore
longueur totale
108 mm
diamètre
60 mm
classe d’efficience énergétique
G
protection contre les éclats
Non
adapté à un four
Non
forme de la lampe
en forme de poire
résistant aux chocs
Non
adapté à un réfrigérateur
Non
krypton
Non
fibre de carbone
Non
filament spiralé multiple
Non
application spéciale
autre
BAI Basse tension Standard A60 E27 12V 100W Dépoli 60x108mm 500h Lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.