Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bailey - BAI Ba9s Tube 9x23mm 32V 100mA 0.1A 3.2W Clair 2000h C-2F Lampe miniature

Bailey - BAI Ba9s Tube 9x23mm 32V 100mA 0.1A 3.2W Clair 2000h C-2F Lampe miniature

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA9s

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 32...32 V

  • puissance de la lampe - 3.2...3.2 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681009314

Réf. Sonepar

03637100931

Réf. Fournisseur

B23032100

Réf. Commerciale

Bailey

Culot

BA9s

flux lumineux de la source

0 lm

température de couleur

2700 K

tension de lampe

32...32 V

puissance de la lampe

3.2...3.2 W

convient pour gyrophare

Non

courant nominal

100 mA

couleur

incolore

longueur totale

23 mm

diamètre

9 mm

classe d’efficience énergétique

G

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

krypton

Non

adapté aux lampes de poche

Non

adapté à l'affichage

Non

halogène

Non

technologie

lampe à incandescence

xénon

Non

durée de vie nominale moyenne

2000 h

BAI Ba9s Tube 9x23mm 32V 100mA 0.1A 3.2W Clair 2000h C-2F Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Ba9s (MBC)