Bailey - BAI Ba7s Tube 7x20mm 24V 125mA 0.125A 3W Clair 2000h C-2F Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA7s
flux lumineux de la source - 10 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 24...24 V
puissance de la lampe - 3...3 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681006986
Réf. Sonepar
03637100704
Réf. Fournisseur
B20024125
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
BA7s
flux lumineux de la source
10 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
24...24 V
puissance de la lampe
3...3 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
125 mA
couleur
incolore
longueur totale
20 mm
diamètre
7.1 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
2000 h
BAI Ba7s Tube 7x20mm 24V 125mA 0.125A 3W Clair 2000h C-2F Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus.