![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/B35024003.jpg?ts=1714078930363)
Bailey - BAI Ba15d Tube 16x35mm 30V 5W Clair 21lm 2000h C-2V Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
flux lumineux de la source - 21 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 30...30 V
puissance de la lampe - 5...5 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681013977
Réf. Sonepar
03637101397
Réf. Fournisseur
B35030005
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
BA15d
flux lumineux de la source
21 lm
température de couleur
2700 K
tension de lampe
30...30 V
puissance de la lampe
5...5 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
167 mA
couleur
incolore
longueur totale
35 mm
diamètre
16 mm
classe d’efficience énergétique
G
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
2000 h
BAI Ba15d Tube 16x35mm 30V 5W Clair 21lm 2000h C-2V Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Ba15d (SBC)