![AXELAIR - Extract heli mural volet D100 90m3-h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7388/extracteur-universel-faible-profondeur-punto-xp100.jpg?ts=1714082965552)
AXELAIR - Extract heli mural volet D100 90m3-h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume refoulé - 90 m³/h
largeur nominale - 100 mm
couleur - blanc
modèle - axial
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300112220
Réf. Sonepar
07388011222
Réf. Fournisseur
XPA100
Réf. Commerciale
AXELAIR
matériau du boîtier/corps
plastique
volume refoulé
90 m³/h
largeur nominale
100 mm
couleur
blanc
modèle
axial
tension assignée (Ue)
230 V
composition
standard
fréquence du secteur
50 Hz
direction
désaération
indice de protection (IP)
IPX4
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Punto - Extracteur mural, hélicoïde universel à faible profondeur, moteur à pôles blindés à roulement à billes Points forts: nombreuses configurations et accessoires, volets en option, température ambiante maxi d’utilisation 50°C