![AXELAIR - Extrac heli mural volet timer D100 90m3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7388/extracteur-universel-faible-profondeur-punto-xp100.jpg?ts=1714082970064)
AXELAIR - Extrac heli mural volet timer D100 90m3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume refoulé - 90 m³/h
largeur nominale - 100 mm
mode de pose - montage mural/par tube
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300112329
Réf. Sonepar
07388011232
Réf. Fournisseur
XPAT100
Réf. Commerciale
AXELAIR
matériau du boîtier/corps
plastique
volume refoulé
90 m³/h
largeur nominale
100 mm
mode de pose
montage mural/par tube
couleur
blanc
modèle
axial
tension assignée (Ue)
230 V
composition
avec temporisateur ajustable
fréquence du secteur
50 Hz
direction
aération et désaération
indice de protection (IP)
IPX4
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Punto - Extracteur mural, hélicoïde universel à faible profondeur, moteur à pôles blindés à roulement à billes Points forts: nombreuses configurations et accessoires, volets en option, température ambiante maxi d’utilisation 50°C