Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail coulissant DEIMOS ULTRA BT A400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur manuel - Oui
fermeture automatique - Oui
poids max. porte/portail - 400 kg
tension d'alimentation CA - 24 V
avec armoire de commande - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8027908495587
Réf. Sonepar
00140001603
Réf. Fournisseur
R925305-00002
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
avec émetteur manuel
Oui
fermeture automatique
Oui
poids max. porte/portail
400 kg
tension d'alimentation CA
24 V
avec armoire de commande
Oui
ralenti
Oui
fréquence du récepteur radio
433 MHz
Kit pro Fra. 24V pour portail coulissant jusqu'à 400 kg.Version connectable.Vitesse du vantail 12m/min.Fin de course électromécanique. Composé de: 1 moteur, une centrale MERAK 400, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO RAINBOW