![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/140/BFT_MITTO_D111906_PHOTO.jpg?ts=1704845382496)
Automatismes BFT - Emetteur MITTO B RCB04 R1 12v pour 4 canaux
![BFT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00140.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 50 m
nombre de commandes - 4
fréquence radio - 433 MHz
avec émetteur radio manuel - Oui
système Rollingcode - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8027908410139
Réf. Sonepar
00140000922
Réf. Fournisseur
D111906
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
couverture
50 m
nombre de commandes
4
fréquence radio
433 MHz
avec émetteur radio manuel
Oui
système Rollingcode
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Emetteur 4 canaux de couleur bleue.Portée 50/100m. Alimentation 12V sur une pile type LR3