Automatismes BFT - Emetteur MITTO B RCB02 R1 12v pour 2 canaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 50 m
nombre de commandes - 2
fréquence radio - 433 MHz
avec émetteur radio manuel - Oui
système Rollingcode - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8027908410092
Réf. Sonepar
00140000920
Réf. Fournisseur
D111904
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
couverture
50 m
nombre de commandes
2
fréquence radio
433 MHz
avec émetteur radio manuel
Oui
système Rollingcode
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Emetteur 2 canaux de couleur bleue Portée 50/100m. Alimentation 12V sur une pile type LR3